Motion
14SC-H X 3-7/8 HUB

DODGE
14SC-H X 3-7/8 HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Real 3.875 en calibre
Artículo MI #03560544
No. Fabricante 14SC-H X 3-7/8 HUB
Price$913.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
14SC-H X 3-7/8 HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Real 3.875 en calibre
Artículo MI #03560544
No. Fabricante 14SC-H X 3-7/8 HUB
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
Price$913.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Bore Diameter  
    Actual 3.875 in
  • Longitud del orificio
    3.84 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    14
  • Flange Diameter  
    6.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.045 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 1800 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    72480 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475877041

Descripción general

Descripción del fabricante
14SC-H X 3 7/8 BÚBLICO ESPACIADOR 022818

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle