Motion
AFC 65 TF

SKF
FYC 65 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #03561120
No. Fabricante FYC 65 TF
Precio610.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYC 65 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #03561120
No. Fabricante FYC 65 TF
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
Su precio$610.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    120.20 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.0709 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6299 pulg.;16 mm
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.9685 pulg.;50 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.6890 pulg., 68.30 mm
  • Longitud a través del orificio
    68.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0709 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    205 mm
  • Ancho general
    2.6890 pulg., 68.30 mm
  • Peso
    13.09 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones agrícolas
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida redonda con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, JIS$
  • Capacidad de carga dinámica
    12859 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316570157666
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 213-2F
  • Tipo de sello
    Estándar, Contacto
  • Serie
    AFC
  • Capacidad de carga estática
    8992 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570157666

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE 4-BOLT FYC 65 TF
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"