Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2 pulg., 5 pulg.
- Longitud extendida60 mm
- Tamaño del puertoSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Longitud retraída48-1/4 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Accidente cerebrovascular36 pulg., 5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesBarras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+100 °C
- Tipo de montajeClevis
- Material del selloUretano
- Material del tuboHierro fundido