Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.4700 pulg., 265.93 mm
- Longitud total de la dimensión C10.47 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de uso general para uso agrícola, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56 bastidor, TEAO
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.6/2.3 A
- Eficiencia a plena carga78.7 %
- Par de carga completa24.2 pies-libras;32.81 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAF
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteX913
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028105
- Modelo56B17T20F
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028105
- Voltaje115 V, 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador Reinicio automático del protector térmico para mayor eficiencia Adecuado para cargas con correa Totalmente sellado Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para uso continuo para amperaje reducido