Especificaciones
Dimensiones
- Altura8 pulg.
- Diámetro del tornillo de elevación del cable1-1/2 pulg. x 0,375 pulg.
- Longitud25.5 pulg.
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Peso52 lb
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoHierro dúctil
- ConfiguraciónTraducción invertida
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoPlaca superior
- Código de armonización8483.40.9000
- Capacidad de carga5 toneladas
- Catálogo del fabricante
- MontajeBrida/base
- Tipo de destornilladorConector de tornillo
- Serie9000
Descripción general
- Posicionamiento preciso en milésimas de pulgada
- Los modelos autobloqueantes con relaciones de cambio más altas son inherentemente retención de carga
- Velocidades de elevación uniformes
- Modelos antivuelco disponibles para capacidades de 1⁄4 a 150 toneladas
- Modelos de acero inoxidable y métricos disponibles para la mayoría de capacidades
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver folleto
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver folleto