Motion
241/560CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
241/560CAMK30E4C3

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03591998
No. Fabricante 241/560CAMK30E4C3
Precio190,846.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
241/560CAMK30E4C3

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03591998
No. Fabricante 241/560CAMK30E4C3
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
Precio190,846.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    355 mm
  • Peso
    870.44 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 241
  • Capacidad de carga dinámica
    9400000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176793707
  • RPM Máx.
    190 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • Velocidad máxima
    190 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1.96E7 N
  • UPC_NO
    029176793707

Descripción general

Descripción del fabricante
241/560CAMK30E4C3S11 BRG ESFÉRICA
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
Los clientes también compraron