Motion
ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 14000 rpm
Artículo MI #03601786
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING
Precio5.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 14000 rpm
Artículo MI #03601786
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    070
  • Desalineación angular máxima
    0.022 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CA
  • Material del elemento
    Nitrilo
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.069 CV
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    775829147129
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    43.2 pulg.
  • UPC_NO
    775829147129

Descripción general

Descripción del fabricante
L070N ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"