Motion
90814
Manguito grueso de desgaste de pared - 11.023 pulg. de diámetro de eje, 0.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #03631777
No. Fabricante 90814
Precio4,394.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 11.023 pulg. de diámetro de eje, 0.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #03631777
No. Fabricante 90814
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
Precio4,394.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    23.8120 pulg.
  • Peso
    6.66 lb
  • Ancho del eje
    0.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    LDSLV4
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311432313
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 10.833 a 10.837 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311432313

Descripción general

Descripción del fabricante
90814
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron