Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza18 mm
- Ancho de la cabeza exterior48 mm
- Longitud total200 mm
- Peso1.12 lb
- Tamaño de la llave30 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoTubular
- Número de Upc del fabricante662679982928
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosExtremo único
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de llaveLlave de caja estándar
Descripción general
- Llave, apalancamiento 30 mm
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- Empuñadura extraíble independiente utilizada cuando se necesita un apalancamiento adicional
- 12 puntos, el extremo de la caja permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso
- 30° el mango desplazado ayuda a eliminar las obstrucciones