Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza12.8 mm
- Ancho de la cabeza exterior38.9 x 43.4 mm
- Longitud total285 mm
- Peso0.91 lb
- Tamaño de la llave27 x 29 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de llaveLlave de caja estándar
Descripción general
Descripción del fabricante
FM-59.27X29 CAJA WR STR 27X29MM