Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho24 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Ancho de la banda2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMesh Fabric | 2 Inch Silver Reflective Stripes
- Clase ANSITipo R Clase 2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-2004
- ColorLima fluorescente
- DescripciónCl2Mlp - Chaleco de seguridad de malla color lima Clase 2
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- Grupo y claseTipo R Clase 2
- Alta visibilidadSí
- Incluye2 bolsillos, bandas reflectantes plateadas de 2 pulgadas, cremallera frontal dieléctrica
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Composición del materialMalla
- Número de bandas horizontales1
- Número de subdivisiones1
- PatrónMalla
- Línea de productosLuminador
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieLuminador
- Color de rayasPlata
- TipoANSI Clase 2
- UPC_NO45143001026
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación