Motion
FX100MM (SIN KW)

DODGE
FX100MM (NO KW)

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 100 mm, 6.6300 in Flg OD, 3.6300 in LTB, material de acero
Artículo MI #03637143
No. Fabricante FX100MM (NO KW)
Precio274.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FX100MM (NO KW)

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 100 mm, 6.6300 in Flg OD, 3.6300 in LTB, material de acero
Artículo MI #03637143
No. Fabricante FX100MM (NO KW)
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
Precio274.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.4300 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    28 mm x 6.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6300 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    114465
  • Número de Upc del fabricante
    782477295386
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    900 pulg.
  • Capacidad de par
    30000 pulg.
  • UPC_NO
    782477295386

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO F X 100MM
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso