Motion
204-KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 17.70 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #03637280
No. Fabricante 204-KRR
Precio56.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 17.70 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #03637280
No. Fabricante 204-KRR
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
Precio56.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    17.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    17.70 mm
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    2..-KRR
  • UPC_NO
    4012802783285

Descripción general

Descripción del fabricante
204-XL-KRR