Motion
206RTQ

NTN
206RTQ

Cojinete especial radial agrícola - Recto, calibre de 0.9900 pulg., diámetro exterior de 2.4400 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #03639518
No. Fabricante 206RTQ
Precio89.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
206RTQ

Cojinete especial radial agrícola - Recto, calibre de 0.9900 pulg., diámetro exterior de 2.4400 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #03639518
No. Fabricante 206RTQ
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
Precio89.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4400 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    206RTQ BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este rodamiento especial radial agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.99 pulgadas, cierre abierto, diámetro exterior de 2.44 pulgadas y ancho total de 0.8750 pulgadas dentro de los rodamientos de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    206RTQ
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359517514

Descripción general

Descripción del fabricante
206RTQ BRG