Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C9.9 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete12 pies-libras
- Peso16 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónUna variedad de opciones de conversión disponibles para maximizar la flexibilidad de existencias Cuando necesita un motor personalizado con prisa, los técnicos de Nidec pueden modificar el producto de existencias para que pueda tener el motor que necesita, cuando lo necesita. Nuestros experimentados técnicos de fábrica se especializan en modificaciones de motores de stock para ofrecer una respuesta rápida a las necesidades del cliente. El plazo de entrega normal es de tres días laborables o menos, dependiendo de la disponibilidad del motor que se va a convertir.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.60 / 4.30 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382002695
- Corriente máxima permitida4.3 A, 8.6 A
- ModeloCA55SEE2508972B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382002695