Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total0.8750 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0.9995 a 1.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación; Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- Tipo de casquilloManga lisa
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de ranuraInterior liso
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- Tolerancia de longitud±0.010 pulg.
- Cargar a velocidad20000 psi a 25 fpm
- Número de catálogo del fabricanteGM1620-014
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Especificación del materialPTFE enrollado continuo y fibras de alta resistencia encapsuladas en una resina epoxi rellena de alta temperatura y lubricada internamente
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.2515-1.2535 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito