Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2200 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante8865590269181
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Cojinete de repuestoFHR205-16
- Tipo de selloRST
- SerieRCR
- UPC_NO1200106992318