Motion
84820
HT 75 WHT
Artículo MI #03654399
No. Fabricante 84820
Precio3.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HT 75 WHT
Artículo MI #03654399
No. Fabricante 84820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Extra grande
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Cierre
    Sí
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tiempo de secado
    Secado rápido
  • Código de armonización
    9609900000
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Temperatura máxima
    1000 °F
  • Temperatura mínima
    200 °F
  • Serie
    HT-75(R) Paintstik(R)
  • Material de la superficie
    Vidrio, metal, plástico
  • Rango de temperatura
    De 200 °F a 1000 °F
  • Estilo de boquilla
    Cincel
  • UPC_NO
    048615848204

Descripción general

Descripción del fabricante
084820 CALOR STIK 200F-1000F PESO
  • Crayón de pintura de superficie caliente roja sobre vajillas
  • Bobinas
  • Barras
  • Losas
  • Ingotos y otras superficies metálicas calientes; Marcador de superficie caliente extraancho que dura más que la tiza caliente de la competencia para una mayor vida útil de escritura; Marcas duraderas que no funcionan
  • Carácter
  • Flujo
  • Decoloración
  • Despegue o agriete; fácil de sostener
  • Soporte de cartón reciclable que protege Paintstik para un uso máximo; las marcas de secado rápido no se dañan durante la manipulación o cuando se sumergen en baños de agua fría; fácil de sujetar
  • Soporte de cartón reciclable que protege Paintstik para un uso máximo; pintura real para una larga duración
  • Marcas muy visibles