Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco8 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1800 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253364300
- Dureza de la ruedaI
- Tipo de ruedaTipo 5 - Un lado empotrado