Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- Descripción380 Almohadilla de rodillas estándar negra
- Incluye1 almohadilla para arrodillarse
- Línea de productosProFlex
- SerieAlmohadillas para arrodillarse
- UPC_NO720476183808
Descripción general
- La rodillera estándar ProFlex® 380 proporciona comodidad de amortiguación y protección para las rodillas en situaciones estáticas. Esta alfombrilla para arrodillarse está fabricada con espuma de celda cerrada de goma de nitrilo (NBR) gruesa que mantendrá su forma con el tiempo y no absorberá líquidos. La espuma duradera de celda cerrada no es conductora, resistente al petróleo y no contiene silicona. El cómodo asa integrada permite transportarla y colgarla fácilmente, lo que la convierte en la almohada de rodilla perfecta para trabajar en el lugar de trabajo, en el garaje, el jardín o en casa. Diseñado para arrodillarse en superficies frías, acero duro, hormigón, rejillas, grava y superficies húmedas. Ideal para mecánicos, constructores, fontaneros, electricistas, suelos o cualquier persona que busque un soporte de rodilla cómodo sin tener que atarse las rodilleras de trabajo. También es ideal como arrodillador de jardín o para trabajar en casa. Ayuda a proteger contra lesiones comunes en las rodillas en el trabajo al sostener las rodillas y las articulaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación