Motion
BA55ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #03655752
No. Fabricante BA55ZOH
Precio8.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #03655752
No. Fabricante BA55ZOH
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
Su precio$8.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    1880 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA55ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.3125 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.5000 pulgadas, ancho total de 0.3125 pulgadas y peso de 0.01 libras, lo que lo hace adecuado para equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA55ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    1560 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 55 ZOH
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"