Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal1.42 pulg.
- Diámetro máximo de la pieza de trabajo1.58 pulg.
- Ancho de corte máximo0.157 pulg.
- Ancho de corte mínimo0.118 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del asiento0.096 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Portaherramientas de cuchillaNo
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Código de portaherramientas completoGHGL 25.4-3
- Corte interno o externoExterno
- SerieCORTAR-REBAR
- Estilo de portaherramientasGHGL