Motion
6402563
Plaquita de torneado y ranurado estilo GITM de grado IB50 CBN, ancho de corte máximo de 3mm , radio de esquina de 1.5mm
Artículo MI #03659431
No. Fabricante 6402563
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado estilo GITM de grado IB50 CBN, ancho de corte máximo de 3mm , radio de esquina de 1.5mm
Artículo MI #03659431
No. Fabricante 6402563
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.5 mm
  • Longitud de la plaquita
    15 mm
  • Profundidad de corte máxima
    0.3 mm
  • Corte máximo Ancho  
    3 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    GITM 3.00K-1.50
  • Estilo de plaquita
    GITM
  • Calidad del fabricante
    IB50
  • Material
    CBN
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6402563 GITM 3.00K-1.50 IB50