Especificaciones
Dimensiones
- Par de apriete1625 pulg.
Detalles
- Desplazamiento2.01 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Caudal máximo32.0 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5366 psi
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, presión media
- MontajeBrida 2-Bolt (SAE-B)
- Serie743
- Tipo de eje13 Diente 16/32 Estriado - 1.62 pulg. Ext. eje
- Presión de trabajo5076 psi