Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3/4 pulg.
- Longitud8-7/8 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637428
- Entrada de aire1/4 PTF SAE Short
- Desplazamiento medio0.032 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 3/4 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Construcción del colectorPuerto único
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.3/32 en diám.
- Caudal máximo14.8 gpm
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637427-XX
- Materiales húmedosPolipropileno