Motion
6004MFRPH
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 100 a 600 pies o libras, ±3 % - CW | ±4 % - Precisión CCW
Artículo MI #03662306
No. Fabricante 6004MFRPH
Precio1,576.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 100 a 600 pies o libras, ±3 % - CW | ±4 % - Precisión CCW
Artículo MI #03662306
No. Fabricante 6004MFRPH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,576.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    5 pies-libras, 6.8 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 100 a 600 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    1200 a 7200 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 136 a 816 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662459262035
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
6004MFRPH 3/4" P.H. RAT. TQ. WR. 600 FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron