Especificaciones
Dimensiones
- Peso179.00 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante315 KIT DE MM SUPERIOR ALTO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460576961
- Tipo de piezaKit de montaje del motor
Descripción general
- Todos los rodamientos estándar de construcción de acero, base de motor ajustable: los rodamientos de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.