Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Exterior Diámetro2.1875 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.4 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSello único
- Anillo interior compatibleMI 21
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica10600 lbf
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5452610973 tiene un diámetro de orificio de 1.6250 pulgadas, un diámetro exterior de 2.1875 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas, un tipo de cierre de sello único y un peso de 0.4 libras, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión automotriz.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMR 26 S PD
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166097332
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.2350 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial10600 lbf
- Capacidad de carga estática radial16400 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete del Cagerol
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Capacidad de carga estática16400 lbf
- UPC_NO726166097332
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Sello con una sola tapa de goma con el reborde hacia adentro
- Sin grasa llena de fábrica