Motion
BL546R50
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , Paso 15.875 mm, Resistencia a la rotura 78000 N, Longitud total 50 pies, Material de acero
Artículo MI #03667533
No. Fabricante BL546R50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , Paso 15.875 mm, Resistencia a la rotura 78000 N, Longitud total 50 pies, Material de acero
Artículo MI #03667533
No. Fabricante BL546R50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    78000 N
  • Lazada
    4 x 6
  • Longitud por paso de 100
    1587 mm
  • Placa de enlace Altura  
    27.30 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    2.46 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    5.95 mm
  • Paso  
    15.875 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.8, DIN 8152, ISO 4347, NFE 26107

Descripción general

Descripción del fabricante
BL546 RIV 50FT CARRETE 960LK
  • Caja de 50 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle