Motion
FC1M-0125N
Válvula de control de flujo de montaje en línea—Latón—Velocidad de flujo (GPM): 3
Artículo MI #03667881
No. Fabricante FC1M-0125N
Precio59.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de flujo de montaje en línea—Latón—Velocidad de flujo (GPM): 3
Artículo MI #03667881
No. Fabricante FC1M-0125N
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
Precio59.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1M-0125N CONTROL DE FLUJO 1/8"
  • La actualización FC1M de DMIC ahora se realiza en EE. UU. a elección del comprador de hilo portuario nacional, para la entrega de existencias en la mayoría de los casos
  • El diseño de aguja de doble cono proporciona una medición precisa a flujos bajos y una respuesta rápida a flujos más altos
  • El diseño calibrado en color simplifica el ajuste
  • El diseño codificado por colores de DMIC facilita la calibración inicial, la documentación del sistema y la restauración de los ajustes correctos si es necesario
  • Cuerpo de latón clasificado para 2,000 psi máximo (tamaño de 1" clasificado para 500 psi)
  • La válvula de retención de vástago de 5 psi integral proporciona un flujo de retorno libre
  • El mando de seguridad opcional (anexar sufijo ‘/LHS’) fija permanentemente el ajuste del flujo de la válvula para la resistencia a la manipulación
  • Para cantidades de producción OEM, disponible un perfil de aguja “fina” opcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle