Motion
V2170838
V2100 Almendra
Artículo MI #03690537
No. Fabricante V2170838
Precio15.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
V2100 Almendra
Artículo MI #03690537
No. Fabricante V2170838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2
  • Tamaño
    15 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Almendra
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 1 a 2 horas
  • Exposición
    Exterior
  • Condiciones de exposición
    Industrial
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Superficie
    Metal, acero, mampostería, madera
  • UPC_NO
    020066217099
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    525 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
V2170838 AEROSOL ESMALTE ALMENDRA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"