Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Anchura interior0.188 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.356 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteC-1282CL-18BA
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- UPC_NO716647162413