Motion
NX0642812
Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #03697047
No. Fabricante NX0642812
Precio323.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #03697047
No. Fabricante NX0642812
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
Precio323.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Dureza
    78-82 Costa D
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 220 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
NX0642812

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"