Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-7/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete1/2 pulg.
- Color principalGRIS
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza90 Costa A
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Número de catálogo del fabricantePM0522808
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO (nuez)
- Tipo de banda de rodaduraRedondeado
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio