Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/8 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al aceite
- ID del cojinete3/8 pulg.
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de polipropileno
- Dureza90 Costa A
- Capacidad de carga400 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraGris
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno