Motion
110NX05228S
RUEDA GIRATORIA TRONIX DE NAILON QUE NO DEJA MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #03700220
No. Fabricante 110NX05228S
Precio277.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA TRONIX DE NAILON QUE NO DEJA MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #03700220
No. Fabricante 110NX05228S
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
Precio277.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Radio giratorio
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Contender de Contender de Kingpinless
  • Serie de ruedas
    Serie 110
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Nailon
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30 a 220 °F
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    110NX05228S
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 110
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - TRONIX
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Tipo de material de rueda
    Polímero de alto impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
110NX05228S 5X2 NYL SWL RUEDA SUPERIOR PLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo