Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.6250 pulg.
- Radio giratorio7.0000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónCarros de distribución, automotriz, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marítimos, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
- Tipo de frenoFreno de bloqueo total (T)
- Tipo de ruedaGiro
- Dureza65 Costa D
- Capacidad de carga650 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaPolipropileno negro
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPB - Polipropileno (negro)