Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Diámetro del pasador King5/8 pulg.
- Tamaño de la pierna1/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje9-1/2 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 4-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-3/4 pulg.
- Radio giratorio1-3/4 pulg.
- Tamaño del neumático2
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Presión del aire50 psi
- ID del cojinete1/2 pulg.
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaRendimiento medio y pesado
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalPLATA
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Capacidad de carga210 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante16SF08227S
- Página de producto del fabricante
- Calificación de capas4
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 16
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNEUMÁTICO DE GOMA
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA INDUSTRIAL
- Tipo de ruedaNeumático