Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5.6250 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.6875 pulg.
- Radio giratorio4.0800 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoFreno frontal FBA (FBA)
- Capacidad de carga800 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Tipo de ruedaTM - Fenólico