Motion
4 1/2 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO

DODGE
4 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 4.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 4.5000 pulg.
Artículo MI #03709422
No. Fabricante 4 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio9,131.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 4.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 4.5000 pulg.
Artículo MI #03709422
No. Fabricante 4 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
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
Precio9,131.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    4.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    4.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    18.1875 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    18.1875 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4.5
  • Diámetro exterior
    10.75 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009031
  • Velocidad máxima
    1775 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    107400 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475388950

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO 009031