Motion
5 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO

DODGE
5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 5.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 5.0000 pulg.
Artículo MI #03709423
No. Fabricante 5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio8,063.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 5.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 5.0000 pulg.
Artículo MI #03709423
No. Fabricante 5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
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
Precio8,063.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    5.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    19.625 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    19.6250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    5
  • Diámetro exterior
    11.75 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009043
  • Velocidad máxima
    1625 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    147500 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475388967

Descripción general

Descripción del fabricante
5 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO 009043