Motion
1450-5M-25  HT250 CINTURÓN

DODGE
1450-5M-25 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 5 mm, longitud del paso de 1450 mm, 25 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709445
No. Fabricante 1450-5M-25 HT250 BELT
Precio131.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1450-5M-25 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 5 mm, longitud del paso de 1450 mm, 25 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709445
No. Fabricante 1450-5M-25 HT250 BELT
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
Precio131.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Longitud total
    1450 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1450 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    142140
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475412006

Descripción general

Descripción del fabricante
1450-5M-25 HT200 CINTURÓN 142140