Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro8.2500 pulg.
- Longitud del cilindro7.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10.0000 pulg.
- Agujero Diámetro6.4375 pulg.
- Tamaño del casquilloP
- Brida exterior Diámetro11.7500 pulg.
- Brida Grosor1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero9.3800 pulg.
- Longitud del tornillo9-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8
- Peso11.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- IncluyePernos estándar
- Número de catálogo del fabricante119976
- Número de Upc del fabricante782475618682
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos4
- Par de apriete del tornillo5400 pulg.
- Capacidad de par250000 pulg.
- UPC_NO782475618682
Descripción general
- Con bridas
- Cono iso 4°
- Fácil de poner y quitar
- Fabricado con precisión según los estándares del sector
- Montaje convencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.