Motion
1090T31/35 BÚBLICO DEL EJE 2-1/4

DODGE
1090T31/35 SHAFT HUB 2-1/4

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.2500 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03710232
No. Fabricante 1090T31/35 SHAFT HUB 2-1/4
Precio915.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1090T31/35 SHAFT HUB 2-1/4

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.2500 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03710232
No. Fabricante 1090T31/35 SHAFT HUB 2-1/4
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
Precio915.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Diámetro exterior
    8.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.36 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006527
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    33000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475793389

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T31/35 BÚBLICO DEL EJE 2 1/4 006527
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"