Motion
254199

DODGE
254199

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 4, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #03711036
No. Fabricante 254199
Precio8,765.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
254199

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 4, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.9375 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #03711036
No. Fabricante 254199
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
Precio8,765.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 9.98 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    4
  • Diámetro del eje de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.9375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 5.56 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.65
  • Detalles adicionales
    Abhs (Sistema de manejo de equipaje en aeropuertos)
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    254199
  • Número de Upc del fabricante
    782475861132
  • Velocidad máxima
    Entrada 2260 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Serie TXT4
  • Profundidad neta del producto
    13.41 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT4
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de potencia térmica
    19.860 CV
  • UPC_NO
    782475861132

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT405AT REDUCTOR DE ABHS 254199