Motion
J X 90MM-KW

DODGE
J X 90MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, calibre de 90 mm, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03711220
No. Fabricante J X 90MM-KW
Precio398.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
J X 90MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, calibre de 90 mm, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03711220
No. Fabricante J X 90MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio398.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.14 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    25 x 5.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    8 (acero) pulg., 9 (hierro CI 30 ) pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    18.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    1620 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120165
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1620 pulg.
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • UPC_NO
    782475900374

Descripción general

Descripción del fabricante
J X 90MM, 25 X 5.4MM KW 120165