Motion
TXT105ES REDUCTOR DE MONTAJE DE BRIDA

DODGE
TXT105ES FLANGE MOUNT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711934
No. Fabricante TXT105ES FLANGE MOUNT REDUCER
Precio3,374.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT105ES FLANGE MOUNT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711934
No. Fabricante TXT105ES FLANGE MOUNT REDUCER
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
Precio3,374.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Tamaño de la caja
    1
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Relación real
    6 : 1
  • Estuche incluido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    241416
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT1

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT105S REDUCTOR DE MONTAJE EN BRIDA 241416
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good