Motion
TXT305ES REDUCTOR DE MONTAJE DE BRIDA

DODGE
TXT305ES FLANGE MOUNT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711945
No. Fabricante TXT305ES FLANGE MOUNT REDUCER
Precio7,094.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT305ES FLANGE MOUNT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711945
No. Fabricante TXT305ES FLANGE MOUNT REDUCER
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
Precio7,094.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Tamaño de la caja
    3
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Relación real
    6 : 1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    243621
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT3

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT305AS REDUCTOR DE MONTAJE EN BRIDA 243621