Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.73 pulg.
- Excentricidad0.03 pulg.
- Tamaño de rosca macho5/8-18
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.1875 pulg.
- Poste Diámetro1.1875 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso0.877 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalLos cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
- Tipo de cabezalTapa de extremo
- Número de catálogo del fabricantePCR-1-1/2-E
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041185050
- Material52100 o equivalente
- Número de filas2
- Número de pieza del OEMPCR-1-1/2-E
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePCR Smith-Trax
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO651041185050
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
- Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerSmith Bearing waste and refuse aftermarket parts include replacement bearings, rollers, and industrial components for waste handling and refuse equipment applications. The brochure covers aftermarket bearing solutions, replacement part cross references, and heavy-duty components designed for material handling and refuse system maintenance.
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSmith Bearing roofing industry solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for material handling and manufacturing applications. The brochure covers truss assembly equipment, concrete tile manufacturing, laminated roof boards, and industrial material handling bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSmith Bearing lift platform solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for heavy-duty lifting and transport applications. The brochure covers mast climbing platforms, transport platforms, rack and pinion elevators, and construction elevator and lift system bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSmith Bearing ground support equipment solutions include cam followers, needle bearings, tapered roller bearings, and material handling components for airport and industrial applications. The brochure covers passenger boarding bridges, baggage conveyors, cargo loading, moving walkways, scissor lifts, and ground support equipment bearing solutions.
View Literature
More resources
Smith Bearing Custom Chain Rollers Flyer
Smith-Trax custom chain rollers include outboard rollers, tapered roller bearings, and deep groove ball bearings designed for heavy radial and thrust load applications. The brochure covers maintenance-free bearing solutions for feed tables, cane carriers, shredded cane elevators, apron conveyors, and slat conveyor systems.
Smith Bearing Aerospace and Industrial Applications Flyer
Smith Bearing aerospace and industrial solutions include aircraft bearings, specialized bearing designs, and high-performance components for demanding applications. The brochure covers aircraft bearings for airplane seats, wing flaps and slats, landing gear, passenger bridges, and door system applications.