Motion
145THFR5329AA

LEESON ELECTRIC
145THFR5329AA

Motor vectorial inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #03719254
No. Fabricante 145THFR5329AA
Precio1,353.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145THFR5329AA

Motor vectorial inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #03719254
No. Fabricante 145THFR5329AA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,353.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Máquinas de procesamiento por lotes, transportadores, máquinas herramienta, máquinas de embalaje, equipos de impresión
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.8/2.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Y368
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024299
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 2 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 145TC Cuadros, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856024299
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM Y368 TEFC 230/460V 145TC 3PH
  • Diseñado para reemplazar motores PMDC (cuando se usan con un VFD) Potencia constante a dos veces la velocidad base (RPM) aislamiento de clase H con cable magnético de CR200 Base extraíble atornillable para opción de montaje sin pies Caja de conductos montada en la parte superior como se encuentra en los motores PMDC Elimina el mantenimiento de escobillas y conmutadores